Płytki z zarysem pełnym, 30°, zewnętrzne, prawe, HB7125, liczba zwojów / cal: 6

Nr art.: 270964 6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    236,26  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    196,90  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
230 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba zwojów / cal Cena jednostkowa z VAT
  • Rodzaj gwintu: RD; RD-LH
  • Norma na gwinty: DIN 405
  • Kąt boku zarysu gwintu okrągły: 30

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Gatunek HB7125
Rodzaj gwintu RD; RD-LH
Norma na gwinty DIN 405
Kąt boku zarysu gwintu okrągły 30 stopni
Grubość 4,76 mm
Wielkość płytki L 22 mm
liczba zwojów/cal 6
Materiał ostrza HM
rodzaj zastosowania prawe
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne zewn.
Profil płytki skrawającej Profil pełny
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia gwintów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 270964 6
EAN / GTIN 4045197929402
Numer producenta 270964 6

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
120
Stal INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
ciągle
 
nieregularnie
 
przerywanie