Noże, prawy, chwyt / wielkość płytki: 20/12mm

Nr art.: 251106 20/12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: DIN ISO 5610
  • chłodzenie wewnętrzne: nie

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość chwytu 20 mm
wielk. płytki 12 mm
rodzaj zastosowania prawy
norma DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne nie
kod ISO uchwytu PSBNR/L 2020K12
pasująca wymienna płytka skrawająca SN.. 1204..
Szerokość funkcjonalna L4 17 mm
długość główki L1 28 mm
długość całkowita L 125 mm
płytka podporowa 259031 20
Dźwigienka 259015 2
śrubado dźwigni 259018 2
zestawy tulejek sprężystych, 259044 2
zestaw kołków sprężystych 259047 2
Kąt ustawienia κ 75 stopni
zastosowanie Toczenie wzdłużne zewnętrzne; Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 251106 20/12
EAN / GTIN 4045197861924
Numer producenta 251106 20/12

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka