• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.

TOHX 140305 lewe BK8425

Nr art.: 268884 BK8425
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    131,84  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    109,88  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej TOHX 140305 L
promień naroża 0,5 mm
Gatunek BK8425
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne P
Zastosowanie dodatkowe M
Warunki skrawania w znacznym stopniu nieciągły
Łamacz wiórów G12
kąt natarcia 12 stopni
głębokość skrawania ap 0,5 mm - 1,5 mm
posuw f 0,1 mm/obr. - 0,2 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 120 m/min - 260 m/min
prędkość skrawania vc zastosowanie dodatkowe 120 m/min - 160 m/min
powłoka powlekane
liczba wymian/ostrzy 3
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 268884 BK8425
EAN / GTIN 4047109180185
Numer producenta W30 26120.058425

Tabela zastosowań

ciągle
 
nieregularnie
 
przerywanie