Narzędzie do dogniatania krążkiem EG14 uniwersalny, Typ uchwytu trzpieniowego: VDI40

Nr art.: 291515 VDI40
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ uchwytu trzpieniowego Cena jednostkowa z VAT
  • kierunek skrawania: lewo i prawo

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ uchwytu chwytu VDI40
kierunek skrawania lewo i prawo
Długość wysięgu LA 158,1 mm
przesunięcie osi końcówek f 44 mm
maksymalna siła walcowania 8 kN
⌀ rolki 14 mm
Rodzaj produktu Narzędzie wygładzające

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 291515 VDI40
EAN / GTIN 4060491000138
Numer producenta EG14-2-VDI40-R02.00

Opis

Wykonanie:

Do zastosowania na tokarkach CNC i konwencjonalnych.
O symetrycznej konstrukcji – uniwersalne zastosowanie, jako wersja prawa i lewa.

Zaleta:

Możliwa jakość powierzchni Rz < 1 µm.
Możliwość osiągnięcia wartości posuwu wynoszących maks. 1 mm/obr. (obróbka z zewnątrz).
Stałe wyniki dzięki ciągłemu pomiarowi siły walcowania.

Zastosowanie:

Do mechanicznego uszlachetniania powierzchni.
Do obróbki wszystkich materiałów mechanicznych do wytrzymałości na rozciąganie 1400 N/mm2 i twardości do 45 HRC.

Pasuje do:

Zakres ⌀ (zalecany): od 50 mm

Wskazówka:

Powierzchnia obróbki i narzędzie zawsze zależne od typu rewolweru (gwiazda/tarcza).
  • Dalsze połączenia mocowania dostępne na zamówienie.
  • Szczegółowe zalecenia technologiczne znajdą Państwo w instrukcji obsługi.