Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Dostępna alternatywa:

SPMT 120408, HB720, Typ: UNI

Nr art.: 218360 UNI

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SPMT 120408
typ UNI
promień naroża 0,8 mm
Gatunek HB720
Materiał ostrza HM
posuw fz na ząb 0,12 mm
grubość płyty 4,76 mm
liczba wymian/ostrzy 4
grubość płytki E 4,76 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 218360 UNI
Numer producenta 218360 UNI

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
220
Stal < 750 N/mm²
P
200
Stal < 900 N/mm²
P
180
Stal < 1100 N/mm²
P
140
Stal < 1400 N/mm²
P
120
Stal INOX < 900 N/mm²
M
180
Stal INOX > 900 N/mm²
M
160
żeliwo szare (sferoidalne)
K
170
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy