Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Głowice do kopiowania i planowania, z otworem, ⌀ D / liczba ostrzy Z: 50/5mm

Nr art.: 212500 50/5

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D / liczba ostrzy Z (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Liczba ostrzy Z: 5
  • Frez odpowiedni do kształtu płytek: okrągłe
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 50 mm
Liczba ostrzy Z 5
wykonanie chwytu z otworem
Frez odpowiedni do kształtu płytek okrągłe
chłodzenie wewnętrzne tak
długość całkowita Lges 50 mm
⌀ otworu uchwytu 22 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca RNGN 120700
klina zaciskowego 219930
śruba klina zaciskowego 219931 (SW3; 3 Nm)
Rodzaj produktu Głowice do planowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 212500 50/5
Numer producenta 212500 50/5

Opis

Wykonanie:

Stabilny korpus dla wzmocnionych, ceramicznych płytek skrawających. Dokładne osadzenie płytek skrawających i komfortowe mocowanie klinem zaciskowym z dociskiem powierzchniowym.

Zastosowanie:

Do frezowania kopiowego i frezowania płaszczyzn z dużymi prędkościami, w produkcji narzędzi i form.

Część zamienna:

Klin zaciskowy nr 219930, plus wkręt do klina zaciskowego nr 219931 (rozw. klucza 3 3 Nm).