{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SNMG 150612 | |
promień naroża | 1,2 mm | |
Gatunek | HB7010-1 | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | P | |
Warunki skrawania | ciągły | |
Łamacz wiórów | SG | |
głębokość skrawania ap | 1,5 mm - 9 mm | |
posuw f | 0,25 mm/obr. - 0,8 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 100 m/min - 375 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 8 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 251330 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197780126 | |
Numer producenta | 251330 HB7010-1 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
SNMG 150612, Gatunek: HB7010-1
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
94,86 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
79,06 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
62,16 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
51,78 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
62,16 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
51,78 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
liczba wymian/ostrzy | 8 | 8 | 8 |
promień naroża | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
Warunki skrawania | ciągły | ciągły | ciągły |
głębokość skrawania ap | 1,5 mm - 9 mm | 1,5 mm - 9 mm | 2 mm - 12 mm |
Gatunek | HB7010-1 | HB7010-1 | HB7010-1 |
posuw f | 0,25 mm/obr. - 0,8 mm/obr. | 0,25 mm/obr. - 0,8 mm/obr. | 0,4 mm/obr. - 1,2 mm/obr. |
Zastosowanie główne | P | P | P |