{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CNMM 160616 | |
promień naroża | 1,6 mm | |
Gatunek | HB7010-1 | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | P | |
Warunki skrawania | ciągły | |
Łamacz wiórów | SR | |
głębokość skrawania ap | 2 mm - 10 mm | |
posuw f | 0,4 mm/obr. - 1,2 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 100 m/min - 375 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 4 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 250460 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197779793 | |
Numer producenta | 250460 HB7010-1 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
CNMM 160616, Gatunek: HB7010-1
na zamówienie
w magazynie
234 sztuk w magazynie
od
1
szt.
100,36 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
83,63 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
370 sztuk w magazynie
od
1
szt.
98,61 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
82,18 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
liczba wymian/ostrzy | 4 | 4 |
promień naroża | 1,6 mm | 1,6 mm |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CNMM 160616 | CNMM 160616 |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | zgrubne | Obróbka wykańczająca |
głębokość skrawania ap | 2 mm - 10 mm | 2 mm - 8 mm |
Gatunek | HB7010-1 | HB7120-1 |
Zastosowanie główne | P | M |