{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ chwytu Ds | 25 mm | |
rodzaj zastosowania | prawy | |
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. | 30,5 mm | |
Przesunięcie osi L3 | 17,5 mm | |
Wysokość płytki L2 | 11,5 mm | |
długość całkowita L | 250 mm | |
śruba mocująca płytki obracane | 279815 13 | |
Rodzaj produktu | Wytaczaki |
Numer artykułu | 273914 25 | |
EAN / GTIN | 4045197763136 | |
Numer producenta | 273914 25 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Wytaczaki, prawy, ⌀ chwytu DS: 25mm
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
768,35 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
768,35 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
596,52 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
39 sztuk w magazynie
596,52 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita L | 250 mm | 250 mm | 200 mm | 200 mm |
⌀ chwytu Ds | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. | 30,5 mm | 30,5 mm | 25 mm | 25 mm |
rodzaj zastosowania | prawy | lewy | lewe, | prawe |
Przesunięcie osi L3 | 17,5 mm | 17,5 mm | 12 mm | 12 mm |
Rodzaj produktu | Wytaczaki | Wytaczaki | Wytaczaki | Wytaczaki |