Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Przedłużka KOMET®, ABS® ⌀ d: 40mm

Nr art.: 239096 40

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ABS® ⌀ d (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • chwyt: ABS
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

ø Ds chwytu ABS® 40 mm
chwyt ABS
chłodzenie wewnętrzne tak
długość L 90 mm
Rodzaj produktu przedłużka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 239096 40
Numer producenta A20 00240

Opis

Wskazówka:

Inne długości oraz przedłużacze o zmniejszonej masie, jak również tłumiki drgań skrętnych do ABS® dostarczane na zamówienie.