VC.T 160402, Gatunki: HB7010-1

Nr art.: 261370 HB7010-1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    103,91  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    86,58  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunki Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej VCMT 160402
promień naroża 0,2 mm
Gatunek HB7010-1
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne P
Warunki skrawania ciągły
Łamacz wiórów SS
tolerancja M
głębokość skrawania ap 0,2 mm - 1,5 mm
posuw f 0,05 mm/obr. - 0,2 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 150 m/min - 500 m/min
liczba wymian/ostrzy 2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 261370 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197852892
Numer producenta 261370 HB7010-1

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
ciągle
 
maksymalnie na mokro
 

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


VC.T 160402, Gatunki: HB7010-1

VC.T 160402, Gatunki: HB7010-1

na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
od 1  szt.
103,91  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 10  szt.
86,58  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
od 1  szt.
103,91  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 10  szt.
86,58  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od 1  szt.
103,91  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 10  szt.
86,58  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
promień naroża 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm
głębokość skrawania ap 0,2 mm - 1,5 mm 0,2 mm - 1,5 mm 0,05 mm - 1,5 mm
Gatunek HB7010-1 HB7120-1 HB7415-1
Łamacz wiórów SS VS TIS
posuw f 0,05 mm/obr. - 0,2 mm/obr. 0,1 mm/obr. - 0,3 mm/obr. 0,05 mm/obr. - 0,3 mm/obr.
Zastosowanie główne P M S
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 150 m/min - 500 m/min 90 m/min - 290 m/min 50 m/min - 110 m/min

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka