SNMM 150616, Gatunek: HB7010-1

Nr art.: 251390 HB7010-1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    94,86  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    79,07  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SNMM 150616
promień naroża 1,6 mm
Gatunek HB7010-1
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne P
Warunki skrawania ciągły
Łamacz wiórów SR
głębokość skrawania ap 2 mm - 12 mm
posuw f 0,4 mm/obr. - 1,2 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 100 m/min - 375 m/min
liczba wymian/ostrzy 8
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 251390 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197780171
Numer producenta 251390 HB7010-1

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
ciągle