Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Głowice skrawające DM/08

Nr art.: 251918 DM/08
  • System: DM
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielk. płytki 8 mm
rodzaj zastosowania prawe
System DM
chłodzenie wewnętrzne tak
Wymienna głowica do wytaczaków z kodem ISO DWLNR/L 08
pasująca wymienna płytka skrawająca WN.. 0804..
pasują do korpusów 264910 - 264922
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 48 mm
Przesunięcie osi L3 27 mm
długość całkowita L 35 mm
płytka podporowa 259033 6
śruba do płytki podporowej 259027 4
łapa, śruba, pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym 259036 5
Rodzaj produktu Głowice skrawające

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 251918 DM/08
Numer producenta 090-50781DM0895

Opis

Wykonanie:

Wymienne głowice skrawające do korpusów z amortyzacją drgań.

Zastosowanie:

Działanie amortyzujące drgania do maksymalnego wysięgu 10xD.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Wkładki