• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.
Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Głowice skrawające DM/16

Nr art.: 251714 DM/16
  • System: DM
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielk. płytki 16 mm
rodzaj zastosowania prawe
System DM
chłodzenie wewnętrzne tak
Wymienna głowica do wytaczaków z kodem ISO DVUNR/L
pasująca wymienna płytka skrawająca VNMG 1604..
pasują do korpusów 264910 - 264922
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 50 mm
Przesunięcie osi L3 29 mm
długość całkowita L 35 mm
płytka podporowa 259033 5
śruba do płytki podporowej 259027 3
łapa, śruba, pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym 259036 7
Rodzaj produktu Głowice skrawające

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 251714 DM/16
Numer producenta 090-50681DM1693

Opis

Wykonanie:

Wymienne głowice skrawające do korpusów z amortyzacją drgań.

Zastosowanie:

Działanie amortyzujące drgania do maksymalnego wysięgu 10xD.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne