• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.
Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Głowice skrawające DM/15

Nr art.: 250617 DM/15
  • System: DM
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielk. płytki 15 mm
rodzaj zastosowania prawe
System DM
chłodzenie wewnętrzne tak
Wymienna głowica do wytaczaków z kodem ISO DDUNR/L 15
pasująca wymienna płytka skrawająca DNMG 1506..
pasują do korpusów 264910 - 264922
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 48 mm
Przesunięcie osi L3 27 mm
długość całkowita L 35 mm
płytka podporowa 259033 3
śruba do płytki podporowej 259027 2
łapa, śruba, pierścień uszczelniający o przekroju okrągłym 259036 4
Rodzaj produktu Głowice skrawające

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 250617 DM/15
Numer producenta 090-50281DM1593

Opis

Wykonanie:

Wymienne głowice skrawające do korpusów z amortyzacją drgań.

Zastosowanie:

Działanie amortyzujące drgania do maksymalnego wysięgu 10 × D.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne