Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

CNMG 120408, Gatunek: HU7305

Nr art.: 250140 HU7305

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej CNGG 120408-AM
promień naroża 0,8 mm
Gatunek HU7305
Materiał ostrza HM
powłoka bez powłoki
Zastosowanie główne N
Warunki skrawania ciągły
Łamacz wiórów AM/AG
głębokość skrawania ap 0,2 mm - 4 mm
posuw f 0,1 mm/obr. - 0,8 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 400 m/min - 600 m/min
liczba wymian/ostrzy 4
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 250140 HU7305
Numer producenta 250140 HU7305

Tabela zastosowań

ciągle