{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CNMG 120404 | |
promień naroża | 0,4 mm | |
Gatunek | CA510 | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | P | |
Warunki skrawania | ciągły | |
Łamacz wiórów | WP | |
głębokość skrawania ap | 0,3 mm - 1,2 mm | |
posuw f | 0,06 mm/obr. - 0,42 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 180 m/min - 590 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 4 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 250103 CA510 | |
EAN / GTIN | 4960664697069 | |
Numer producenta | TAA00995 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
CNMG 120404 Wiper, Gatunek: CA510
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
67,07 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
39 sztuk w magazynie
od
1
szt.
52,42 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
43,72 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
promień naroża | 0,4 mm | 0,4 mm |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CNMG 120404 | CNMG 120404 |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca | Obróbka wykańczająca |
Materiał ostrza | HM | HM |
głębokość skrawania ap | 0,3 mm - 1,2 mm | 0,3 mm - 2,5 mm |
Gatunek | CA510 | HB7010-1 |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |