Wytaczaki HM, lewe, ⌀ chwytu / wielkość płytki: 0408/04mm

Nr art.: 260321 0408/04
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 8×D
  • Materiał ostrza: HM
  • norma: norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu Ds 8 mm
wielk. płytki 4 mm
rodzaj zastosowania lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do 8×D
Materiał ostrza HM
norma norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu E0408F SDQCR/L04
Kąt ustawienia κ 107,5 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca DC.. 04T0..
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 5,6 mm
Przesunięcie osi L3 3 mm
wysokość mocowania L2 7,5 mm
głębokość użytkowa T 1,1 mm
Szerokość szyjki L4 4 mm
długość główki L1 26 mm
długość całkowita L 80 mm
śruby mocujące 269028 26
zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu Wytaczaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 260321 0408/04
EAN / GTIN 4062406066734
Numer producenta 260321 0408/04