XDPT..ER-D41, SC6525, wielkość płytek skrawających: 09mm

Nr art.: 221940 09
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    86,62  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    72,19  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość płytek skrawających (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej XDPT090408ER-D41
wielkość płytek skrawających 09
typ ST1400
promień naroża 0,8 mm
Gatunek SC6525
Materiał ostrza HM
Promień programowany przy ap max 2,01 mm
posuw fz na ząb 0,2 mm - 2,5 mm
liczba wymian/ostrzy 4
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 221940 09
EAN / GTIN 4056544157492
Numer producenta 6010771

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
340
Stal < 750 N/mm²
P
260
Stal < 900 N/mm²
P
210
Stal < 1100 N/mm²
P
180
Stal < 1400 N/mm²
P
155
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Bardzo grube płytki skrawające ze szlifowanym sfazowaniem Wiper.

Wskazówka:

Zalecana wartość ae = 0,3×D.