Płyty PVC z 2 stronami uzębienia dodatniego i 2 stronami uzębienia ujemnego. Rezystancja upływu ok. 106 Ω. Gładka powierzchnia i odprowadzający spód o strukturze plastra miodu. Odpowiednie do urządzeń transportu poziomego, wózków podnośnikowych i widłowych: do łącznej masy 2,5 t, z twardym ogumieniem, do 5 t przy ogumieniu pneumatycznym. Statycznie: 50 kg/cm2. Wyjątkowa konstrukcja płyt podłogowych umożliwia szybkie układanie dużych powierzchni na przewodzących podłogach przemysłowych. Mogą być układane na wszystkich twardych podłożach (muszą one być tylko względnie płaskie, mogą być zużyte i wilgotne) oraz na wykładzinach dywanowych, przy minimalnym przygotowaniu podłoża lub w ogóle bez przygotowania.
Wskazówka:
Uziemienie pokrycia podłogi kablem miedzianym nr 972591 i zestawem uziemiającym nr 972590. Zamawiać oddzielnie. Wykonaniem podłączenia uziemienia musi zajmować się wykwalifikowany specjalista.