{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wykonanie konstrukcyjne | Konstrukcja z rur stalowych | |
Grubość materiału | 1,5 mm | |
właściwości elektrostatyczne | EGB/ESD | |
zakres regulacji wysokości | 800 mm - 950 mm | |
szerokość | 50 mm | |
głębokość | 700 mm | |
pasuje do blatów o głębokości | 750 mm | |
Rodzaj produktu | Segmenty nóg |
Numer artykułu | 972185 800 | |
Numer producenta | 972185 800 |