Ścianki perforowane ESD dwustronne

Nr art.: 972101
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Moduł ścianki perforowanej Hoffmann: 9×9
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Opis

Wykonanie:

Z mocnej blachy stalowej, zaginanej, do przejrzystego przechowywania narzędzi. Narzędzia można mocować w ściance perforowanej po obu stronach, niezależnie od siebie. Ścianki perforowane z blachy stalowej □ 9 × 9 mm co 37 mm do zamocowania akcesoriów do ścianki perforowanej z grupy 95.

Pasuje do:

Do wkręcania pomiędzy słupki nośne ESD nr 972080 i w wózkach materiałowych ESD nr 972060 (tylko wielk. 1000).

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny, podobny do RAL 7035, lakier proszkowy ESD.

Wskazówka:

Wszystkie elementy z tworzywa sztucznego (np.osłony) i uchwyty listwowe nie przewodzą ładunków elektrostatycznych.