Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Szafy na segregatory, szerokość: 800mm

Nr art.: 974220 800

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Regulacja wysokości co: 32

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Regulacja wysokości co 32 mm
wysokość 1 931 mm
szerokość 800 mm
głębokość 450 mm
wysokość użytkowa 1 851 mm
Liczba półek 4
masa 113 kg
Rodzaj produktu Szafa biurowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 974220 800
Numer producenta 974220 800

Opis

Wykonanie:

Szafa drewniana z drzwiami skrzydłowymi, z 4 metalowymi półkami, grubość 25 mm, przestawnych co 32 mm, zapewnia dostosowanie do 5 wysokości segregatorów. Szafa z mocną ścianką tylną z wykończeniem meblowym. Dostawa z łukowymi uchwytami. Cokół stalowy o wysokości 30 mm ze śrubami do regulacji wysokości. Zamek patentowy z 2 kluczami.

Powłoka lakiernicza:

Drewniana, z powłoką melaminową w kolorze szarym metalicznym. Cokół szary metaliczny, lakier proszkowy.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka