{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość półki | 25 mm | |
Regulacja wysokości co | 32 mm | |
wysokość | 779 mm | |
szerokość | 1 200 mm | |
głębokość | 450 mm | |
wysokość użytkowa | 705 mm | |
Wysokość cokołu | 30 mm | |
Liczba półek | 2 | |
Materiał cokołu | Blacha stalowa | |
Powierzchnia korpusu | drewniane | |
Kolor korpusu | szary metalowy | |
Kolor frontów | szary metaliczny | |
Kolor cokołu | szary metaliczny | |
kolor uchwytu | szary metaliczny | |
wersja | Szafki biurowe | |
rodzaj uchwytu | uchwyt łukowy | |
z cokołem | tak | |
możliwość indywidualnej wymiany numeru klucza | nie | |
możliwość stosowania zamków systemowych | nie | |
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbrojenia | nie | |
Rodzaj produktu | Szafa biurowa |
Numer artykułu | 974210 1200 | |
Numer producenta | 974210 1200 |