Obudowa szuflad 24G o stabilnej konstrukcji stalowej. Szuflady z pełnym wysuwem, z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg. Aluminiowe uchwyty listwowe z wymiennymi paskami do opisu, nadającymi się do ponownego wykorzystania. Osłona z matą z gumy ryflowanej, zaokrąglonym brzegiem i uchwytami do pchania, pokrytymi 2-komponentowym tworzywem Haptoprene®. Po 2 koła stałe i 2 koła skrętne na łożyskach kulkowych (koła skrętne z hamulcami kół i blokadą obrotu) na łożyskach kulkowych, ⌀ 125 mm, z niepozostawiającym śladów bieżnikiem poliuteranowym, z bardzo małymi oporami toczenia, ciche i zabezpieczone przed owijaniem. Szuflady z obsługiwaną jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu, która zapobiega samoczynnemu otwarciu szuflady podczas transportu. Zamykanie centralne zamkiem patentowym.
Powłoka lakiernicza:
Korpus i korpus szuflad szary jasny RAL 7035, fronty szuflad antracyt RAL 7016, lakier proszkowy.Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.
Wskazówka:
Nie wsuwać pod blaty robocze nr 920301–920316 z elektryczną regulacją wysokości.