{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 1,2 mm | |
Nośność półki pionowej | 350 kg | |
Nośność wewnętrznej obudowy szafy | 700 kg | |
Prowadnica wysuwana szuflad | Blokada wysuwu | |
Regulacja wysokości co | 37 mm | |
Zamek patentowy | modułowa wkładka | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
wysokość | 1 000 mm | |
szerokość | 750 mm | |
głębokość | 700 mm | |
szerokość w G | 30 | |
głębokość w G | 28 | |
półka pionowa z szufladami o szerokości | 330 mm | |
wysokość użytkowa wysuwanych modułów | 680 mm | |
szerokość użytkowa półek pionowych | 323 mm | |
głębokość użytkowa wysuwanych modułów | 627 mm | |
Typ szafy | szafki podstawowe | |
masa | 181 kg | |
Rodzaj produktu | Szafy pionowe |
Numer artykułu | 942002 1000 | |
Numer producenta | 942002 1000 |