Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Szafy na odzież z nogami z tworzywa sztucznego i zamkiem patentowym DOM

Nr art.: 949603
  • Kąt rozwarcia drzwi: 110
  • Zamek patentowy: modułowa wkładka
  • Wybór kolorów: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Opis

Wykonanie:

Przegrody o szerokości 300 mm, z wspawaną na stałe podłogą. Drążek na odzież z 3 przesuwnymi hakami. Drzwi z 4-kątną perforacją wentylacyjną i ramką na etykietę. Można wybrać pomiędzy cokołem i nogami z tworzywa sztucznego.
Z wysokiej jakości zamkiem patentowym.
Koncepcja wentylacji: wlot powietrza w tylnej części dna szafy zapewnia dobą wentylację i suszenie przedziału. Doprowadzenie powietrza w szafach z cokołami odbywa się przez otwory nad cofniętym cokołem.

Norma:

DIN 4547

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035, drzwi − antracyt RAL 7016, lakier proszkowy. Inne kolory niedostępne.

Wskazówka:

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.