Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Szafy wzmocnione z drzwiami przesuwnymi, przeszklonymi, wysokość: 1000mm

Nr art.: 942847 1000

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność wewnętrznej obudowy szafy: 1 600
  • Regulacja wysokości co: 25
  • Zamek patentowy: modułowa wkładka
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy 1 600
Regulacja wysokości co 25
Zamek patentowy modułowa wkładka
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
wysokość 1 000 mm
szerokość 1 500 mm
głębokość 700 mm
szerokość w G 60
głębokość w G 28
wysokość użytkowa 845 mm
wersja do samodzielnego wyposażenia
Typ szafy szafki podstawowe
Fronty szafek z drzwiami przesuwnymi, przeszklonymi
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbrojenia tak
ComfortClose nie
Uchwyt do pozycjonowania wewnętrznego
masa 119 kg
Rodzaj produktu Szafy wzmacniane

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 942847 1000
Numer producenta 942847 1000

Opis

Wykonanie:

Szafa bez wyposażenia 60×28G. Pasujące szuflady: 26×20G (zamawiać oddzielnie).
Wzmocnione ścianki boczne do mocowania półek we wzmocnionej wersji 200 kg w odstępach co 25 mm. Drzwi wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem pokrytym 2-komponentowym tworzywem Haptoprene, z zamkiem patentowym. Szafy ze wzmocnionym dnem, bez cokołu niwelującego.

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035, drzwi − antracyt RAL 7016, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Półki do szaf wzmocnionych GridLine patrz nr 942610.
Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka