{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 0,9 mm | |
Nośność wewnętrznej obudowy szafy | 1 000 | |
Regulacja wysokości co | 25 | |
Zamek patentowy | modułowa wkładka | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
wysokość | 750 mm | |
szerokość | 1 500 mm | |
głębokość | 500 mm | |
szerokość w G | 60 | |
głębokość w G | 20 | |
wysokość użytkowa | 595 mm | |
wersja | do samodzielnego wyposażenia | |
Typ szafy | szafki podstawowe | |
Fronty szafek | z drzwiami przesuwnymi, przeszklonymi | |
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbrojenia | tak | |
ComfortClose | nie | |
Uchwyt do pozycjonowania | wewnętrznego | |
masa | 68 kg | |
Rodzaj produktu | Szafy z półkami |
Numer artykułu | 940887 750 | |
EAN / GTIN | 4062406071219 | |
Numer producenta | 940887 750 |