Wykładziny z miękkiego PVC, przezroczyste, Głębokość 750 mm, szerokość: 1500mm

Nr art.: 951951 1500
(PLN 469,15 / 1 Square metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
37 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wersja docięcie
oznaczenie producenta Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
szerokość 1 500 mm
głębokość 750 mm
Grubość 3 mm
Rodzaj produktu Mata ochronna do powierzchni roboczych

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 951951 1500
EAN / GTIN 2050001962218
Numer producenta 759S6070BL

Opis

Zastosowanie:

Do zabezpieczania stołów warsztatowych i powierzchni roboczych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem. Bez slikonu.

Wskazówka:

Tolerancje wymiarów wg DIN 7715 część 5 P2.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka