Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Zestawy wkrętaków, liczba narzędzi: 11

Nr art.: 953201 11

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena jednostkowa z VAT
  • Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość: 30
  • Stopień wypełnienia szuflady w G: 8×24

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość 30 mm
Stopień wypełnienia szuflady w G 8×24
szerokość 200 mm
głębokość 600 mm
szerokość w G 8
głębokość w G 24
wersja z wkrętakiem
Rodzaj produktu Wkładki z tworzywa piankowego

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 953201 11
Numer producenta 953201 11

Opis

Wykonanie:

Popularne zestawy narzędziowe umieszczone w dwukolorowej wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

W dostawie:

Wkładka z twardego tworzywa piankowego, pusta, nr 952001, rozm. 953201: 1 szt.
wkrętak kątowy GARANT do śrub Torx®, zestaw nr 625025 wielk. 13: 1 szt.
Zestaw kluczy trzpieniowych 6-kątnych GARANT nr 627132 rozm. 9: 1 szt.
Wkrętaki GARANT nr 660030, rozm. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5: po 1 szt.
Wkrętaki GARANT do wkrętów z główką Philips nr 667690, rozm. 00; 0; 1; 2: po 1 szt.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka