{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres pomiarowy | 30 min-1 - 300 000 min-1 | |
granica błędu | 0,02 (±1 cyfr.) % | |
stopień ochrony IP | IP 65 | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 6 | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081561 LR6 | |
długość | 191 mm | |
szerokość | 82 mm | |
wysokość | 60 mm | |
masa | 400 g | |
temperatura otoczenia | 0 °C - 45 °C | |
Rodzaj produktu | Stroboskop |
Numer artykułu | 471200 477 | |
Numer producenta | 0563 4770 |