Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Metrówki drewniane, naturalne, długość: 1m

Nr art.: 466015 1

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (m) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: EG III
  • materiał: drewno bukowe

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma EG III
liczba ogniw 6
materiał drewno bukowe
długość 1 m
szerokość 16 mm
Grubość 2,5 mm
Rodzaj produktu Metrówki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 466015 1

Opis

Wykonanie:

Wytrzymałe płytki przegubowe ze sprężynami ze stali nierdzewnej i zakrytymi nitami.
Kolor naturalny − wąskie wzmocnienia członów zapewniają dużą giętkość.
Podziałka milimetrowa u góry i na dole. Czytelne wskazania. Liczby dziesiętne w kolorze czerwonym. Człony z wysokiej jakości drewna bukowego.