{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres pomiaru w osi x | 150 mm | |
zakres pomiaru w osi y | 50 mm | |
odczyt | 0,001 mm | |
oznaczenie producenta | PJ-A3005F-150 | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
⌀ ekranu | 315 mm | |
długość | 760 mm | |
szerokość | 550 mm | |
wysokość | 1 080 mm | |
masa | 116 kg | |
maks. masa mierzonego przedmiotu | 8 kg | |
Rodzaj produktu | Projektor profilowy |
Numer artykułu | 493510 A3005 | |
Numer producenta | 302-702-1D |