{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wysokość stołu warsztatowego | 840 mm | |
Nośność szuflad/szufladopółek | 100 kg | |
grubość płyty | 50 mm | |
Prowadnica wysuwana szuflad | 90 | |
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann | 9×9 | |
Zamek patentowy | modułowa wkładka | |
szerokość użytkowa szuflad | 490 mm | |
głębokość użytkowa szuflad | 520 mm | |
Liczba szuflad | 3 | |
nośność powierzchniowa | 1 000 kg | |
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przezbrojenia | tak | |
masa | 124 kg | |
Rodzaj produktu | Podstawa |
Numer artykułu | 491914 1500X700 |