{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 863 | |
zakres pomiarowy | 0 mm - 100 mm | |
odczyt | 0,01 mm | |
podziałka bębenka pomiarowego | 1/50 mm | |
⌀ iglicy pomiarowej | 4 mm | |
⌀ bębenka pomiarowego | 18 mm | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
długość mostka | 100 mm | |
liczba iglic pomiarowych | 4 | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | Głębokościomierze mikrometryczne |
Numer artykułu | 425200 0-100 | |
EAN / GTIN | 4946368016382 | |
Numer producenta | 129-115 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Głębokościomierze mikrometryczne, zakres pomiarowy: 0-100mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 441,64 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 151,34 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
odczyt | 0,01 mm | 0,01 mm |
liczba iglic pomiarowych | 4 | 4 |
długość mostka | 100 mm | 100 mm |
zakres pomiarowy | 0 mm - 100 mm | 0 mm - 100 mm |
⌀ iglicy pomiarowej | 4 mm | 4,5 mm |
norma | DIN 863 | DIN 863 |
Technika pomiarowa | analogowy | analogowy |