{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | Norma zakładowa | |
zakres pomiarowy | 12,5 mm | |
przełączalny odczyt | mm / cale | |
granica błędu | 0,005 mm | |
złącze | Interfejs RS232C | |
stopień ochrony IP | IP 65 | |
nacisk pomiarowy | 0,5 − 0,9 N | |
⌀ chwytu mocującego h6 | 8 mm | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
⌀ korpusu | 44 mm | |
grubość obudowy | 19 mm | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 CR2032 | |
Rodzaj produktu | czujnik zegarowy |
Numer artykułu | 434035 12,5IP | |
Numer producenta | 905.4525.10 |