{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość całkowita | 200 mm | |
wydajność skrawania | 5×2,5 mm2 | |
możliwość cięcia do ⌀ | 15 mm | |
odizolowywanie przewodów do ⌀ | 0,7 – 1,5 mm2; 2,5 mm2 | |
do końcówek tulejkowych | 0,5 – 2,5 mm2 | |
przegub | przykręcane | |
ze sprężyną rozwierającą | tak | |
Uchwyt | Tulejka wielokomponentowa | |
norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
materiał | Specjalna stal narzędziowa | |
powierzchnia | chromowany | |
masa | 280 g | |
Rodzaj produktu | Szczypce wielofunkcyjne |
Numer artykułu | 728788 200 | |
EAN / GTIN | 4003773075110 | |
Numer producenta | 13 96 200 |