Szanowni Klienci, w czwartek 9 maja 2024 r. ze względu na święto w Niemczech, nie będą realizowane wysyłki zamówień do Polski. Przepraszamy za niedogodności.
Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.
Sprawdzian graniczny do rowków w wałkach z wymiarem pośrednim i pasowaniem ISO.
Sprawdzian graniczny do rowków w wałkach ze strona dobrą i stroną odrzutów. Strona dobra z pomiarem zużycia wg DIN 7164. Korpus sprawdziany ze stali hartowanej. Do wymiarów pośrednich albo tolerancji liczbowej. Sprawdzian graniczny do rowków w wałkach z wymiarem pośrednim i pasowaniem ISO np. nr 484407 rozm. 15,8 M6.
Zastosowanie:
Do sprawdzania spasowania powierzchni, np. nakrętek.
Norma:
Tolerancje i wymiary zgodnie z DIN EN ISO 1938-1 i DIN 7164.