{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do szczęk o szerokości | 125 mm | |
Pasujące do kodu barwnego | Gerardi 125 | |
Rodzaj produktu | Szczęki do imadeł |
Numer artykułu | 362143 125 | |
EAN / GTIN | 2050001774316 | |
Numer producenta | 2.12.72000 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Szczęki ruchome (szt.), do szczęk o szerokości: 125mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 081,52 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
796,40 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
liczba szczęk | 1 | |
szerokość szczęk b | 124,4 mm | |
wysokość szczęk h | 39,5 mm | |
długość szczęk l | 70 mm | |
do szczęk o szerokości | 125 mm | |
Pasujące do kodu barwnego | Gerardi 125 | HOLEX NC |
Rodzaj produktu | Szczęki do imadeł | Szczęki do imadeł |