• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.
Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

wiertarko-wkrętarki akumulatorowe , Wireless Charging – ładowanie bezprzewodowe GSR1860CW

Nr art.: 070247 GSR1860CW

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Kufer systemowy (L-Boxx)
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie Bosch 18 V
oznaczenie producenta GSR 18 V-60C
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
pojemność akumulatora 2 Ah
Napięcie akumulatorów 18 V
konstrukcja silnika silnik bezszczotkowy
maks. moment obrotowy w materiałach miękkich 31 Nm
maks. moment obrotowy w materiałach twardych 60 Nm
robocze prędkości obrotowe (1. stopień) 0 min-1 - 600 min-1
robocze prędkości obrotowe (2. stopień) 0 min-1 - 1 900 min-1
zakres mocowania uchwytu szybkomocującego 1,5 mm - 13 mm
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali 13 mm
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w drewnie 38 mm
masa 1,7 kg
maks. wibracje wg EN <2,5 m/s2
złącze ładowanie bezprzewodowe
typowe zastosowanie Heavy Duty
Rodzaj produktu Wiertarko-wkrętarka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 070247 GSR1860CW
Numer producenta 06019G1105

Opis

Wykonanie:

Akumulatorowe wiertarko-wkrętarki
  • Kompaktowe, wydajne akumulatorowe wiertartko-wkrętarki, obroty prawe/lewe.
  • Z elektronicznym zabezpieczeniem silnika (EMP) oraz elektronicznym zabezpieczeniem ogniw (ECP).
  • Oświetlenie diodowe miejsca pracy i wskazania stanu naładowania akumulatorów.
  • Wielostopniowa regulacja momentu obrotowego dla zapewnienia precyzyjnego dokręcania.
  • Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej dla precyzyjnego nawiercania i dokręcania.
  • Miękki uchwyt.

KickBack-Controlz automatycznym wyłączaniem po zablokowaniu oraz jedyne w swoim rodzaju sprzędło i hamulce silnika. 13 mm metalowy uchwyt wiertarski Auto-Lock. Wysoki moment obrotowy.
Z bezprzewodowym systemem ładowania: automatyczne ładowanie ze specjalną techniką indukcyjną oszczędzającą akumulatory. Możliwe doposażenie w moduł Connectivity.

W dostawie:

W komplecie 2× akumulatory litowo-jonowe ProCORE 18V 4,0 Ah, ładowarka szybkiego działania, L-BOXX.

Ważne:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Wskazówka:

Odpowiednie akumulatory zamienne, zestawy startowe i ładowarki zob. od nr 073851 i nr 073863 − 073867.