Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Nitownice akumulatorowe do nitów jednostronnie zamykanych iBird® Pro, Typ: 1

Nr art.: 770517 1

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

skok przyrządu 25 mm
do nitonakrętek z wszystkich materiałów ⌀ 6,4
do nitów stalowych jednostronnie zamykanych ⌀ 4,8 mm
do nitonakrętek aluminiowych ⌀ 8 mm
siła osadzania 15 000 N
Rodzaj połączenia Wi-Fi 2,4/5,0 GHz; Bluetooth
Liczba dołączonych akumulatorów 1
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
pojemność akumulatora 18 Ah
Napięcie akumulatorów 2,1 V
masa z akumulatorkiem 2 kg
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
Rodzaj produktu Przyrząd do nitów zrywanych

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 770517 1
EAN / GTIN 4007081081801
Numer producenta 1567800

Opis

Wykonanie:

iBird® Pro to nitownica akumulatorowa z dostępem do sieci, która za pomocą Wi-Fi bądź Bluetooth może łączyć się ze smartfonami, tabletami lub infrastrukturą IT klienta za pośrednictwem darmowego oprogramowania. Aplikacja Gesipa® umożliwia centralne zarządzanie danymi oraz gromadzenie informacji istotnych dla produkcji (np. licznik ogólny, licznik dzienny, licznik nitów, odliczanie, wskazanie poziomu napełnienia i wskazanie serwisowe, instrukcje i historia konserwacji).
Pierścień sygnalizacyjny służy do wizualizacji procesów nitowania, a użytkownik ma możliwość indywidualnej konfiguracji kolorów w aplikacji.

Zaleta:

  • Przyjazne dla użytkownika łączenie urządzenia z aplikacją za pośrednictwem kodu QR.
  • Pierścień sygnalizacyjny możliwa wskazanie stanu roboczego.
  • Łatwy dostęp do instrukcji eksploatacji, konserwacji i napraw.
  • Kontrola procesów nitowania, stabilność procesu obróbki, wskazania statusu i wskazania serwisowe.

W dostawie:

Akumulator litowo-jonowy, nr 770529 i ładowarka, nr 770528 rozm. 2, w walizce z tworzywa. Nasadki 17/32; 17/36; 17/40; 17/45.

Wskazówka:

Opcjonalny asystent wspiera użytkownika podczas konfiguracji i analizy procesów nitowania. Bliższe informacje można znaleźć pod nr 770518 rozm. 1.