Brzeszczoty segmentowe z węglików spiekanych, 1,2 mm, ⌀ piły tarczowej: 75mm

Nr art.: 077829 75
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ piły tarczowej (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • materiał: Fugi między płytkami, tynk, gazobeton

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zawartość 1
materiał Fugi między płytkami, tynk, gazobeton
do materiału Fugi między płytkami, tynk, gazobeton
uchwyty narzędziowe SL
⌀ brzeszczotu 75 mm
Rodzaj produktu Brzeszczoty

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 077829 75
EAN / GTIN 4014586389516
Numer producenta 63502125210

Opis

Pasuje do:

Wszystkie narzędzia wielofunkcyjne FEIN oraz wszystkie inne typowe narzędzia wielofunkcyjne dostępne na rynku.