{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Opakowanie | Walizka transportowa | |
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie | AEG typ B 3 V | |
oznaczenie producenta | SE3,6 | |
typ | SE3 | |
Liczba dołączonych akumulatorów | 2 | |
rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
pojemność akumulatora | 1,5 Ah | |
Napięcie akumulatorów | 3,6 V | |
maks. moment obrotowy w materiałach miękkich | 4,5 Nm | |
maks. moment obrotowy w materiałach twardych | 6,5 Nm | |
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu | 0 min-1 - 200 min-1 | |
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu | 0 min-1 - 600 min-1 | |
uchwyty narzędziowe | E 6,3, | |
konstrukcja | Wkrętarki proste | |
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w stali | 3 mm | |
maksymalna ⌀ wiertła krętego do wiercenia w drewnie | 6 mm | |
masa | 0,6 kg | |
typowe zastosowanie | łagodny | |
nadaje się do materiału | drewno; stal | |
zasilanie energią | Zasilanie z akumulatora | |
Rodzaj produktu | Wkrętarka |
Numer artykułu | 070220 SE3 | |
Numer producenta | 4935413165 |