{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal | |
długość całkowita | 89 mm | |
liczba zębów | 20 | |
kąt roboczy | 18 stopni | |
materiał | stal chromowo-wanadowa | |
z głowicą przegubową | nie | |
z główką obrotową | nie | |
z funkcją młotka | nie | |
z QuickRelease | nie | |
głowica grzechotki oddzielana od uchwytu | nie | |
pokrętło | nie | |
Rodzaj produktu | Zapadka | |
USP1 | przełączalna, pod kątem 15° | |
USP2 | ergonomiczna, długość 89 mm, kąt roboczy 18° |
Numer artykułu | 632065 | |
Numer producenta | 863MC |