Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Nóż bezpieczny SECUMAX POLYCUT

Nr art.: 842040

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość 76 mm
Rodzaj produktu Nóż bezpieczny

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 842040
Numer producenta 8500008

Opis

Wykonanie:

Jednorazowy nóż bezpieczny z osłoniętym ostrzem. Lekki (7 g) i wąski (3 mm) nóż w formie plastikowej karty. Z długim, ostro zakończonym noskiem, prowadzącym cięty materiał do ostrza.

Zastosowanie:

Idealny do folii, także w wąskich szczelinach, i papieru