• Szanowni Klienci! W piątek 31 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne. W tym dniu będą realizowane jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Klucze taśmowe do rur 20/600 mm

Nr art.: 811500 20/600
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość taśmy 20 mm
długość całkowita chwytu 225 mm
zakres mocowania ⌀ 160 mm
długość linki 600 mm
materiał taśmy Antypoślizgowa tkanina gumowa
Rodzaj produktu Kleszcze do rur i pomp wodnych

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 811500 20/600
EAN / GTIN 4045197519108

Opis

Wykonanie:

profilowane ramię mocna, trwała i nieślizgająca się taśma wymienna.

Zastosowanie:

Do mocowania detali okrągłych o dużych średnicach.

Część zamienna:

Zapasowa taśma tkana do kluczy taśmowych nr 811510.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne