• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.
Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Bristle Disc M14 ⌀ 115 mm BD-ZB

Nr art.: 573530
  • oznaczenie ziarnistości: ceramiczne,

Opis

Wykonanie:

Specjalne tarcze czyszczące Bristle to jednorodne ściernice z mieszaniną precyzyjnie formowanego ziarna ceramicznego i tlenku glinu o bardzo dużej trwałości. Niezwykle elastyczne i dające się dostosować do potrzeb.

Zastosowanie:

Do prawie wszystkich materiałów, przy wysokim bezpieczeństwie pracy. Do usuwania rdzy, resztek kleju, farb, lekkich zadrapań i zadziorów. Do szlifowania wykańczającego, polerowania, czyszczenia i usuwania zadziorów.
uchwytem M14 do bezpośredniego zastosowania w szlifierkach kątowych bez konieczności stosowania dodatkowego osprzętu.

Wskazówka:

Cały system szybkiej wymiany Roloc™ o ⌀ 50 mm i ⌀ 75 mm zob. od nr 554005.