Odlewane specjalne szczotki czyszczące to jednorodne ściernice z mieszaniną ziarna ceramicznego o precyzyjnym kształcie i tlenku glinu o bardzo dużej trwałości. Niezwykle elastyczne i dające się dostosować do potrzeb. Promieniowa szczotka Bristle-Brush, składa się z pojedynczych segmentów (o szer. ok. 1,6 mm). Trzpień mocujący (⌀ chwytu 3 mm) demontowany. Segmenty można ze sobą łączyć na dowolną szerokość szczotek. z wygiętą szczeciną (typ C) do obróbki powierzchni profilowanych.
Zastosowanie:
Należy zwracać uwagę na zachowanie kierunku obrotów. Zastosowanie w szlifierkach prostych albo na wałkach giętkich bez innego wyposażenia. Do prawie wszystkich materiałów, przy wysokim bezpieczeństwie pracy. Do usuwania rdzy, resztek kleju, farb, lekkich zadrapań i zadziorów. Do szlifowania wykańczającego, polerowania, czyszczenia i usuwania zadziorów.
W dostawie:
24 pojedyncze segmenty (szerokość ok. 1,6 mm) z trzpieniem mocującym o ⌀ 3 mm.