{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | XF870 | |
Materiały ścierne | ceramiczne, z chłodzącą, aktywną powłoką (TOP SIZE) | |
oznaczenie ziarnistości | ceramiczne, | |
ziarnistość | 24 | |
podłoże ścierniwa | Krążek fibrowy | |
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | |
⌀ tarczy | 125 mm | |
⌀ otworu | 22,23 mm | |
zoptymalizowane dla materiału | INOX; stal | |
maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
maksymalna prędkość obrotowa | 12 200 min-1 | |
Rodzaj produktu | Krążek fibrowy |
Numer artykułu | 566560 24 | |
EAN / GTIN | 4018875370513 | |
Numer producenta | 737051 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Krążki fibrowe XF 870 (CER), ⌀ 125 mm, ziarnistość: 24
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie
od
1
szt.
13,19 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
50
szt.
11,01 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
716 sztuk w magazynie
od
1
szt.
3,24 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
50
szt.
2,69 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | < 0,1 % |
ziarnistość | 24 | 24 |
zoptymalizowane dla materiału | INOX; stal | stal |
⌀ tarczy | 125 mm | 125 mm |
Materiały ścierne | ceramiczne, z chłodzącą, aktywną powłoką (TOP SIZE) | korund zwykły (A) |
oznaczenie ziarnistości | ceramiczne, | A |
Rodzaj produktu | Krążek fibrowy | Krążek fibrowy |